• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 391402 - STRIPLINE RUBAN LED 1,8M 9W/M 3000K 24V

  • Stripline ruban LED flexible longueur 1,8 mètre blanc 3000K 24V classe III IP54
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 391402
    • Référence Sonepar : 04937391402
    • EAN : 7021983914026
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Stripline système de ruban LED flexible d'une longueur de 1,8 mètre blanc pour différents effets lumineux 9W/mètre 3000K 914 lumens/mètre dimmable IRC >90 SDCM 2 100 000 heures matériau : Polyurétane 24VDC 24V classe III IP54

•Les Atouts de l'article:

Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications

•Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rubans LED IP54

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier