« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 391405 - STRIPLINE 5M 9W/M 827 24V
Stripline ruban LED flexible longueur 5 mètres blanc 2700K 24V classe III IP54
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 391405
Référence Sonepar : 04937391405
EAN : 7021983914057
Description
Stripline système de ruban LED flexible d'une longueur de 5 mètres blanc pour différents effets lumineux 9W/mètre 2700K 827 lumens/mètre dimmable IRC >90 SDCM 2 100 000 heures matériau : Polyurétane 24VDC 24V classe III IP54