« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 391408 - STRIPLINE 10M 9W/M 830 24V
Stripline ruban LED flexible longueur 10 mètres blanc 3000K 24V classe III IP54
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 391408
Référence Sonepar : 04937391408
EAN : 7021983914088
Description
Stripline système de ruban LED flexible d'une longueur de 10 mètres blanc pour différents effets lumineux 9W/mètre 3000K 914 lumens/mètre dimmable IRC >90 SDCM 2 100 000 heures matériau : Polyurétane 24VDC 24V classe III IP54