• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 391414 - STRIPLINE RUBAN LED 3,6M 15W/M 3000K

  • Stripline ruban LED de 3,6m 1512 lm/m 3000K Ra>90
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 391414
    • Référence Sonepar : 04937391414
    • EAN : 7021983914149
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Stripline système de ruban LED longueur de 3,60 mètres blanc pour différents effets lumineux 15W/m 24V 76 lumens/W 1512 lumens/m 3000K Ra>90 SDCM 2 durée de vie : L90/B50>50 000 heures faisceau de 120° matériau : Polyurétane classe III IP54

•Les Atouts de l'article:

Le ruban LED haut de gamme compatible avec toutes les applications

•Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de rubans LED IP54

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver