« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 391416 - STRIPLINE 5M 15W/M 830 24V
Stripline ruban LED flexible longueur 5 mètres blanc 3000K 24V classe III IP54
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 391416
Référence Sonepar : 04937391416
EAN : 7021983914163
Description
Stripline système de ruban LED flexible d'une longueur de 5 mètres blanc pour différents effets lumineux 15W/mètre 3000K 1512 lumens/mètre dimmable IRC >90 SDCM 2 50 000 heures matériau : Polyurétane 24VDC 24V classe III IP54