• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 630004 - HOVDEN MIDI SPOT GRAPHITE 15W 3000K 15°

  • Hovden Midi spot de jardin graphite 1060lm 3000K Ra>80 coupure de phase
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 630004
    • Référence Sonepar : 04937630004
    • EAN : 7021986300048
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hovden Midi spot de jardin extérieur graphite LED 12W 3000K 1060 lumens 88 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures faisceau de 15° matériau : aluminium et PMMA 230V classe I IP67 IK04

•Les Atouts de l'article:

HOVDEN est un projecteur PREMIUM Sa forme contemporaine, sa finition et sa source lumineuse parfaitement hermétique font de HOVDEN le plus apprécié des luminaires de jardin. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

•Les Atouts de la gamme:

Garanrie 10 ans anticorrosion, livré avec câble HO7RNF

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver