• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 630015 - LUNA DECO 3U ENCASTRE SOL 24V 3000K IP67

  • Luna Deco 3U encastré de sol 13lm 3000K Ra>80 dimmable selon l'alimentation IP67
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 630015
    • Référence Sonepar : 04937630015
    • EAN : 7021986300154
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luna Deco 3U encastré de sol câblé 3W 3000K 13 lumens IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures matériau : aluminium acier inoxydable 316L et PMMA pot de réservation inclus charge de roulement 500 kgs max 24V Classe III IP67 IK10

•Les Atouts de l'article:

LUNA est un encastré de sol 3 ouvertures en U conçu pour créer des effets de lumière en extérieur. LUNA convient parfaitement pour éclairer le bord des allée ou d'autres éléments du jardin ou bien directement encastré dans le mur. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

•Les Atouts de la gamme:

Livré avec câble de 1 mètre, garantie 10 ans anticorrosion, fourni avec tube pour encastrement au sol et une attache pour montage mural

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver