• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 630035 - FLOM MINI GRAPH 10W 840 +DET.

  • Flom Mini projecteur mural ou sol graphite 1140lm 4000K Ra>80 avec détecteur PIR
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 630035
    • Référence Sonepar : 04937630035
    • EAN : 7021986300352
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

FLOM MINI projecteur extérieur pour fixation murale ou au sol graphite LED 10W 50000 h 4000K 1140 lm avec détecteur IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B50>50 000 heures faisceau de 100° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65

•Les Atouts de l'article:

FLOM est un projecteur extérieur disposant d'un encombrement réduit mais d'un flux efficace. Cette dernière est de plus de 100 lumens/watt. FLOM dispose d'un détecteur de mouvement réglabel à l'arrière de FLOM. Son design épuré et contemporain le rendent unique et son étrier de fixation biseauté facilite grandement son installation. FLOM est livré avec un câble HO7RNF 3X1 de 1,5 mètre.

•Les Atouts de la gamme:

Garantie 10 ans anticorrosion, livré avec câble HO7RNF 1,5 mètre

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver