« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hovden Sign spot pour affichage graphite 1140lm 4000K Ra>80 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 630045
Référence Sonepar : 04937630045
EAN : 7021986300451
Description
Hovden Sign spot avec bras de 820 mm pour affichage graphite LED 12W 4000K 1140 lumens 95 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures faisceau de 70° matériau : aluminium et PMMA 230V classe I IP67 IK04