« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hovden Sign spot pour affichage blanc 1180lm 3000K Ra>80 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 630046
Référence Sonepar : 04937630046
EAN : 7021986300468
Description
Hovden Sign spot avec bras de 820 mm pour affichage blanc LED 12W 3000K 1120 lumens 93 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures faisceau de 70° matériau : aluminium et PMMA 230V classe I IP67 IK04