« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 630047 - NEMO GU5,3 12V IP67
Nemo encastré de sol collerette acier 316L graphite GU5,3 12V classe I IP67
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 630047
Référence Sonepar : 04937630047
EAN : 7021986300475
Description
NEMO encastré de sol graphite avec collerette en acier inoxydable 316L aluminium et verre trempé GU5,3 7,5W maximum (sans source) charge roulement 1000 kgs 12V classe I IP67 IK07 livré avec 1 mètre de câble HO7RNF