« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 630051 - FLOM MAXI BL 42W 830 +DET.
Flom Maxi projecteur mural ou sol blanc 5400lm 3000K Ra>80 avec détecteur PIR
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 630051
Référence Sonepar : 04937630051
EAN : 7021986300512
Description
FLOM MAXI projecteur extérieur pour fixation murale ou au sol blanc LED 42W 50000 h 3000K 4640 lm avec détecteur IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B50>50 000 heures faisceau de 100° matériau : aluminium et PC 230V classe I IP65