« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 630070 - NEMO II MINI SYM 830 INOX 316L
Nemo II Mini encastré de sol 170lm 3000K Ra>80 coupure de phase IP67
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 630070
Référence Sonepar : 04937630070
EAN : 7021986300703
Description
Nemo Mini encastré de sol symétrique collerette en inox 316L aluminium et verre trempé 4W 3000K 45 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures 230V classe I IP67 IK10 livré avec 1 mètre de câble HO7RNF