« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 630075 - NEMO SIRIAK LED 3000K IP67
Nemo Siriak 24lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 630075
Référence Sonepar : 04937630075
EAN : 7021986300758
Description
Nemo Siriak encastré de sol LED 3000K 24 lumens 6 lumens/W coupure de phase IRC>80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures câble d' 1 mètre fourni matériau : aluminium, verre et collerette en acier inoxydable 230V classe I IP67 IK10