• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 630079 - HOVDEN MINI SPOT CORTEN 3000K 36°

  • Hovden Mini spot de jardin corten 550lm 3000K Ra>80 coupure de phase descendante
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 630079
    • Référence Sonepar : 04937630079
    • EAN : 7021986300796
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hovden Mini spot de jardin extérieur corten LED 8W 3000K 550 lumens 69 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures faisceau de 36° matériau : aluminium et PMMA 230V classe I IP67 IK04

•Les Atouts de l'article:

HOVDEN est un projecteur PREMIUM Sa forme contemporaine, sa finition et sa source lumineuse parfaitement hermétique font de HOVDEN le plus apprécié des luminaires de jardin. Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

•Les Atouts de la gamme:

Garanrie 10 ans anticorrosion, livré avec câble HO7RNF

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver