Description
Langfoss projecteur asymétrique extérieur graphite LED 176W 3000K 20400 lumens 116 lumens/W non dimmable IRC >70 SDCM 3 durée de vie : L90/B10>50 000 heures matériau : aluminium coulé sous pression et verre trempé 230V classe I IP66 IK08