• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 8246091516 - WAX PROJECTEUR NOIR 27° 41W IP66 830

  • Wax projecteur extérieur noir 27° 3590lm 3000K Ra>80 non dimmable
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 8246091516
    • Référence Sonepar : 04937117323
    • EAN : 5703821173230
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Wax projecteur extérieur noir LED 41W 3000K 3590 lumens non dimmable IRC >80 SDCM 2 durée de vie : L90/B10> 100 000 heures flood 27° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP66 IK07 surface au vent : 403cm3 5,3Kgs

•Les Atouts de l'article:

WAX est un projecteur conçu pour de nombreuses applicatiosn différentes. Ses distributions différentes de la lumière (spot et flood), en font le choix évident Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting.

•Les Atouts de la gamme:

Projecteur extérieur Spot et Flood pour montage sur mât, garantie 10 ans anticorrosion

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver