« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 8246093404 - LINUS LED BL 38W TW DALI
Linus TW luminaire mural blanc 3550lm 2700-6500K Ra>80 Tunable White DALI Type 8
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 8246093404
Référence Sonepar : 04937117465
EAN : 5703821174657
Description
Linus luminaire mural pour couloirs et escaliers blanc LED 38W 2700-6500K 3550 lumens 93 lumens/W Tunable White DALI type 8 IRC >80 SDCM 3 durée de vie : L90/B10>70 000 heures matériau : acier et PMMA 230V classe I IP20