« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 902502 - JUNISTAR LUX BL 840
Junistar Lux downlight blanc 620lm 4000K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 902502
Référence Sonepar : 04937902502
EAN : 7021989025023
Description
Junistar Lux downlight intérieur blanc LED 7W 4000K 620 lumens 78 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 1 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44