« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 902503 - JUNISTAR LUX AC BR 827
Junistar Lux downlight acier brossé 500lm 2700K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 902503
Référence Sonepar : 04937902503
EAN : 7021989025030
Description
Junistar Lux downlight intérieur acier brossé LED 7W 2700K 500 lumens 63 lumens/Wcoupure de phase IRC 98 SDCM 1 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44