• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 902519 - JUNISTAR LUX BLANC 3000K

  • Junistar Lux Isosafe downlight blanc 560lm 3000K Ra 98 coupure de phase
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 902519
    • Référence Sonepar : 04937902519
    • EAN : 7021989025191
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Junistar Lux Isosafe downlight intérieur et extérieur blanc LED 7W 3000K 560 lumens 70 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 1 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR<21 faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44

•Les Atouts de l'article:

JUNISTAR LUX est incontestablement le meilleur dowlight intérieur et extérieur du marché grâce à un rendu des couleurs exceptionnel de 98, sa capacité à être gyroscopique sur 360° avec une inclinaison de 30°. Il peut être directement installé dans l'isolant déroulé (ISOSAFE)Et toujours la garantie 10 ans anticorroson SG Lighting.

•Les Atouts de la gamme:

Gamme en aluminium, montage sans outils avec connecteur rapide repiquable

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver