« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 902524 - JUNISTAR LUX NR 827
Junistar Lux Isosafe downlight noir 470lm 2700K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 902524
Référence Sonepar : 04937902524
EAN : 7021989025245
Description
Junistar Lux Isosafe downlight intérieur et extérieur noir LED 7W 2700K 470 lumens 59 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 1 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR<21 faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44