« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 902526 - JUNISTAR LUX NR 840
Junistar Lux Isosafe downlight noir 540lm 4000K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 902526
Référence Sonepar : 04937902526
EAN : 7021989025269
Description
Junistar Lux Isosafe downlight intérieur et extérieur noir LED 7W 4000K 540 lumens 68 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 1 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR<21 faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44