« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 902581 - JUNISTAR LUX BL 827
Junistar Lux Square downlight blanc 540lm 2700K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 902581
Référence Sonepar : 04937902581
EAN : 7021989025818
Description
Junistar Lux Square downlight intérieur blanc LED 7W 2700K 540 lumens 68 lumens/W coupure de phase IRC 98 UGR<22 SDCM 1 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44