« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 902588 - JUNISTAR LUX SQ NR 830
Junistar Lux Square downlight noir 490lm 3000K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 902588
Référence Sonepar : 04937902588
EAN : 7021989025887
Description
Junistar Lux Square downlight intérieur noir LED 7W 3000K 490 lumens 61 lumens/W coupure de phase IRC 98 UGR<22 SDCM 1 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44