• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 902591 - JUNISTAR LUX SQUARE 2x7W BLANC 3000K

  • Junistar Lux Square downlight double blanc 1120lm 3000K Ra 98 coupure de phase
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 902591
    • Référence Sonepar : 04937902591
    • EAN : 7021989025917
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Junistar Lux Square downlight intérieur double blanc LED 2x7W 3000K 1120 lumens 66 lumens/W coupure de phase IRC 98 UGR<22 SDCM 1 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44

•Les Atouts de l'article:

JUNISTAR LUX SQUARE DOUBLE propose un look très contemporain pour l'intérieur. Il offre une lumière harmonieuse, sans scintillement avec un excellent rendu des couleurs. JUNISATR LUX SQUARE DOUBLE est gyroscopique sur 360° avec inclinaison de 30°

•Les Atouts de la gamme:

Gamme en aluminium, montage sans outils avec connecteur rapide repiquable

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver