• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 902598 - JUNISTAR LUX SQUARE 2x7W NOIR 4000K

  • Junistar Lux Square downlight double noir 1080lm 4000K Ra 98 coupure de phase
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 902598
    • Référence Sonepar : 04937902598
    • EAN : 7021989025986
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Junistar Lux downlight intérieur double noir LED 2x7W 4000K 1080 lumens 64 lumens/W coupure de phase descendante IRC 98 UGR<22 SDCM 1 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44

•Les Atouts de l'article:

Encastré double noir garantie 10 ans

•Les Atouts de la gamme:

Gamme complète d'encastrés haut de gamme garantie 10 ans 100 000 heures

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver