« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Junistar Lux Blade downlight blanc 560lm 3000K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 902623
Référence Sonepar : 04937902623
EAN : 7021989026235
Description
Junistar Lux Blade downlight montage dans l'isolant blanc LED 7W 3000K 560 lumens 70 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 1 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR<22 faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44