• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 902630 - EXCLUSIVE MIDI DOWNLIGHT BLANC 4000K

  • Exclusive Midi downlight blanc 2770lm 4000K Ra>90 coupure de phase descendante
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 902630
    • Référence Sonepar : 04937902630
    • EAN : 7021989026303
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Exclusive Midi downlight réglable intérieur ou extérieur blanc LED 31W 4000K 2770 lumens 107 lumens/W coupure de phase IRC >90 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures faisceau de 40° aluminium 230V classe II IP44

•Les Atouts de l'article:

EXCLUSIVE MIDI remplace les iodures métalliques de 35W. Utilisable en intérieur comme en extérieur, EXCLUSIVE MIDI est régalble selon un angle de 60° Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

•Les Atouts de la gamme:

Famille de luminaires dits "escargot", garantie 10 ans anticorrosion

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver