« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 903201 - JUNISTAR EXCLUSIVE BL 827
Junistar Exclusive downlight blanc 730lm 2700K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 903201
Référence Sonepar : 04937903201
EAN : 7021989032014
Description
Junistar Exclusive downlight intérieur et extérieur blanc LED 9W 2700K 730 lumens 67 lumens/W coupure de phase IRC >95 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44