« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 903211 - JUNISTAR SOFT BL 827
Junistar Soft blanc 730lm 2700K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 903211
Référence Sonepar : 04937903211
EAN : 7021989032113
Description
Junistar Soft downlight intérieur blanc LED 9W 2700K 730 lumens 66 lumens/W coupure de phase IRC >95 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP54