• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 903216 - SOFT SLIM DOWNLIGHT BLANC DTW 7W 42°

  • Soft Slim downlight intérieur blanc DTW 550lm 2000-2800K Ra>95 coupure de phase
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 903216
    • Référence Sonepar : 04937903216
    • EAN : 7021989032168
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Soft Slim downlight encastré de faible hauteur blanc LED 7W 2000-2800K 550 lumens 79 lumens/W IRC >95 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre trempé 230V classe II IP54

•Les Atouts de l'article:

SOFT SLIM est un downlight encastré pour l'intérieur, son éblouissement est très faible de par le retrait de la source lumineuse. La hauteur d'encastrement est très faible 51mm.

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire intérieur, garantie 10 ans, variable de 2000K à 2800K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver