« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 903217 - SOFT SLIM NR 9W 42° 827
Soft Slim downlight intérieur noir 670lm 2700K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 903217
Référence Sonepar : 04937903217
EAN : 7021989032175
Description
Soft Slim downlight encastré de faible hauteur noir LED 9W 2700K 670 lumens 74 lumens/W coupure de phase IRC >95 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre trempé 230V classe II IP54