• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 903231 - SOFT ISOSAFE DOWNLIGHT DTW 7W BLANC DALI

  • Soft Isosafe DTW blanc 560lm 2000-2800K Ra 98 DALI
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 903231
    • Référence Sonepar : 04937903231
    • EAN : 7021989032311
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Soft Isosafe downlight intérieur blanc LED 7W 2000-2800K DTW DALI 560 lumens 70 lumens/W IRC >95 SDCM 3 durée de vie : L80/B20>50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre trempé 230V classe II IP44

•Les Atouts de l'article:

JUPITER SOFT est un downlight pour l'intérieur dont la source est en retrait par rapport au plafond ce qui le rend très confortable. Comme la plupart des luminaires SG son montage se fait sans outils avec connecteur papide repiquable. La technologie DIM TO WARM permet de changer de couleur en baissant l'intensité d'où une lumière agréabble et très chaleureuse.

•Les Atouts de la gamme:

Luminaire intérieur, garantie 10 ans, variable de 2000K à 2800K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver