• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 903235 - SOFT SLIM DOWNLIGHT OR 9W 42° 3000K

  • Soft Slim downlight intérieur or 730lm 3000K Ra 98 coupure de phase
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 903235
    • Référence Sonepar : 04937903235
    • EAN : 7021989032359
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Soft Slim downlight encastré de faible hauteur or LED 9W 3000K 700 lumens 78 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>50 000 heures faisceau de 42° matériau : matériau : aluminium et verre trempé 230V classe II IP54

•Les Atouts de l'article:

Le dowlight doré ultra tendance pour les projets exigeants

•Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de downlights

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver