« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 903251 - SOFT SQUARE NR 12W 60° 830
Soft Square downlight carré intérieur noir 890lm 3000K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 903251
Référence Sonepar : 04937903251
EAN : 7021989032519
Description
Soft Square downlight intérieur de forme carrée noir LED 12W 3000K 890 lumens 74 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 1 durée de vie : L80/B10>100 000 heures UGR<19 faisceau de 60° matériau : aluminium 230V classe II IP43