« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 903301 - JUNISTAR EXCLUSIVE BL 830
Junistar Exclusive downlight blanc 760lm 3000K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 903301
Référence Sonepar : 04937903301
EAN : 7021989033011
Description
Junistar Exclusive downlight intérieur et extérieur blanc LED 9W 3000K 760 lumens 70 lumens/W coupure de phase IRC >95 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44