« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Junistar Exclusive downlight graphite 680lm 3000K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 903304
Référence Sonepar : 04937903304
EAN : 7021989033042
Description
Junistar Exclusive downlight intérieur et extérieur graphite LED 9W 3000K 680 lumens 62 lumens/W coupure de phase IRC >95 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44