« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 903313 - JUNISTAR SOFT NR 9W 830
Junistar Soft noir 740lm 3000K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 903313
Référence Sonepar : 04937903313
EAN : 7021989033134
Description
Junistar Soft downlight intérieur noir LED 9W 3000K 740 lumens 67 lumens/W coupure de phase IRC >95 SDCM 2 durée de vie L90/B10>50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP54