• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 903323 - JUNISTAR SOFT TW LEDDIM 4000K

  • Junistar Soft TW downlight noir 580lm (4000K) 2000-4000K Ra>90 TW LEDDIM
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 903323
    • Référence Sonepar : 04937903323
    • EAN : 7021989033233
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Junistar Soft downlight intérieur noir LED 11W 2000-4000K TW LEDDIM 580 lumens (4000K) 53 lumens/W IRC >90 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre clair 230V classe II IP54

•Les Atouts de l'article:

Un confort visuel optimal dû au retrait de la LED à l'intérieur du luminaire

•Les Atouts de la gamme:

Gamme d'encastrés intérieurs avec très faible éblouissement

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver