« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 903341 - JUNISTAR ASYM BL 9W 830
Junistar Asymmetric blanc 610lm 3000K Ra>95 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 903341
Référence Sonepar : 04937903341
EAN : 7021989033417
Description
Junistar downlight intérieur asymétrique blanc LED 9W 3000K 610 lumens 56 lumens/W coupure de phase IRC >95 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>50 000 heures faisceau de 100° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44