« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 903411 - JUNISTAR SOFT BL 9W 840
Junistar Soft blanc 840lm 4000K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 903411
Référence Sonepar : 04937903411
EAN : 7021989034117
Description
Junistar Soft downlight intérieur blanc LED 9W 4000K 840 lumens 76 lumens/W coupure de phase SDCM 2 durée de vie L90/B10>50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP54