Description
Uniled Isosafe Airtight downlight pour montage direct dans l'isolant BBC RT2012 blanc LED 7W 2700K 640 lumens coupure de phase IRC >98 SDCM 2 UGR<20 L90/B10> 50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP65