• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 904321 - UNILED ISOSAFE DOWNL. BLC 830 IP65

  • Uniled Isosafe Airtight downlight blanc 630lm 3000K Ra 98 coupure de phase
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 904321
    • Référence Sonepar : 04937904321
    • EAN : 7021989043218
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Uniled Isosafe Airtight downlight pour montage direct dans l'isolant BBC RT2012 blanc LED 7W 3000K 680 lumens coupure de phase IRC >98 SDCM 2 UGR<20 L90/B10> 50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP65

•Les Atouts de l'article:

UNILED ISOSAFE AIRTIGHT est un downlight BBC RT2012. Intérieur et extérieur. Il se monte directement dans l'isolant déroulé ou soufflé (ISOSAFE)Il est étanche à l'air par le bas Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

•Les Atouts de la gamme:

BBC RT2012, garantie 10 ans anticorrosion, montage direct dans l'isolant

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver