« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Uniled Isosafe Airtight downlight noir 630lm 3000K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 904323
Référence Sonepar : 04937904323
EAN : 7021989043232
Description
Uniled Isosafe Airtight downlight pour montage direct dans l'isolant BBC RT2012 noir LED 7W 3000K 680 lumens coupure de phase IRC >98 SDCM 2 UGR<20 L90/B10> 50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP65