• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

SG Lighting - 904332 - UNILED ISOSAFE BLADE DOWNL. ACIER BR 830

  • UniledIsosafe Blade downlight béton acier br. 630lm 3000K Ra98 coupure de phase
    • Fabricant : SG Lighting
    • Réf. fabricant : 904332
    • Référence Sonepar : 04937904332
    • EAN : 7021989043324
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Uniled Isosafe Blade downlight pour montage direct dans l'isolant acier brossé LED 7W 3000K 610 lumens coupure de phase IRC >95 SDCM 2 UGR< 21 L90/B10 >50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP54

•Les Atouts de l'article:

UNILED ISOSAFE BLADE est un downlight pour Intérieur. Il se monte directement dans le bétonIl se monte directement dans l'isolant déroulé ou soufflé (ISOSAFE)Et toujours la garantie 10 ans anticorrosion SG Lighting

•Les Atouts de la gamme:

BBC RT2012, garantie 10 ans anticorrosion, montage direct dans l'isolant

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver