« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 904333 - UNILED BLADE NR 7W 42° 830
Uniled Isosafe Blade downlight béton noir 630lm 3000K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 904333
Référence Sonepar : 04937904333
EAN : 7021989043331
Description
Uniled Isosafe Blade downlight pour montage direct dans l'isolant noir LED 7W 3000K 610 lumens coupure de phase IRC >95 SDCM 2 UGR< 21 L90/B10 >50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP54