« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Uniled Isosafe Blade downlight béton blanc 610lm 2700K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 904334
Référence Sonepar : 04937904334
EAN : 7021989043348
Description
Uniled Isosafe Blade downlight pour montage direct dans l'isolant blanc LED 7W 3000K 610 lumens coupure de phase IRC >95 SDCM 2 UGR< 21 L90/B10 >50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP54