« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Uniled Isosafe Airtight downlight noir 700lm 4000K Ra 98 coupure de phase
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 904423
Référence Sonepar : 04937904423
EAN : 7021989044239
Description
Uniled Isosafe Airtight downlight pour montage direct dans l'isolant BBC RT2012 noir LED 7W 4000K 730 lumens coupure de phase IRC >98 SDCM 2 UGR<20 L90/B10> 50 000 heures faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP65