« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
SG Lighting - 905224 - JUNISTAR ECO NR 830 x8
Junistar Eco Isosafe downlight noir 520lm 3000K Ra 98 coupure de phase (pack 8)
Fabricant : SG Lighting
Réf. fabricant : 905224
Référence Sonepar : 04937905224
EAN : 7021989052241
Description
Junistar Eco Isosafe downlight intérieur BBC RT2012 noir LED 6W 3000K 520 lumens 87 lumens/W coupure de phase IRC 98 SDCM 2 durée de vie : L90/B10>100 000 heures UGR<22 faisceau de 42° matériau : aluminium et verre 230V classe II IP44